Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08842
Cod. Produttore
08842
Cod. EAN
8000126088427

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Base canalina: 100 mm
  • Tipo: Supporto sospensione
  • Serie: LC08842
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016
  • Materiale: Metallo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto per sospensione di colore blu, progettato per garantire stabilità e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando il fissaggio e la gestione dei componenti elettrici. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni di sostegno in ambienti professionali, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli impianti. Descrizione del produttore: Support for Suspension, Trunking Base 100mm, Color Blue

Produttore

ABB

Supporto sospensione blu 100mm base canalina resistente per impianti elettrici professionali