Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10704N
Cod. Produttore
10704N
Cod. EAN
8033335021411

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 4
  • Tipo: Supporto ribassato
  • Fissaggio: Con viti
  • Serie: Nea
Supporto ribassato a 4 moduli con viti, ideale per l’installazione di componenti elettrici modulari. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per facilitare il montaggio e l’allineamento dei moduli, è un elemento essenziale per impianti elettrici ordinati e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto ribassato 4 moduli con viti, Nea

adatto per installazione a incasso

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

tipo di montaggio

fissaggio con vite

esecuzione

incassato

Produttore

Supporto ribassato 4 moduli con viti per civile residenziale