Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10702N.G
Cod. Produttore
10702N.G
Cod. EAN
8033335021398

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nea
  • Supporto ribassato: 2 moduli
  • Fissaggio: Griffe
  • Diametro foro: 60 mm
  • Colore: Grigio
Supporto di alta qualità progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una robusta tenuta. Realizzato per tubi di diametro 60 mm, questo supporto a due griffe assicura un montaggio preciso e affidabile. La struttura resistente e il design funzionale lo rendono perfetto per installazioni professionali, offrendo durata nel tempo e facilità di utilizzo. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e versatile, adatto a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto ribassato 2 moduli, Nea

adatto per installazione a incasso

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

tipo di montaggio

fissaggio a uncino

esecuzione

incassato

Produttore

Supporto ribassato 2 moduli grigio per installazioni civili