Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Apparati attivi via cavo e wireless / Lan prodotti wireless - access point /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Fissaggio con vite
Tipologia
Incassato
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
montaggio a incasso
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
tipo di montaggio degli inserti moduli
Dietro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te