Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3788
Cod. Produttore
3788
Cod. EAN
8012199973852

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FLATWALL - SUP H300
  • Fissaggio: libero, non DIN
  • Applicazione: supporto portapparecchi
  • Uso: fissaggio cavi montante
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: supporto portapparecchi per fissaggio libero apparecchi non DIN o per fissaggio cavi nella soluzione montante

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

FLATWALL

Produttore

Supporto portapparecchi Flatwall H300 senza guide DIN per fissaggio libero apparecchi e cavi montagemanto