Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC10526
Cod. Produttore
10526
Cod. EAN
8000126105261

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grafite
  • Funzione: Supporto Scattoplast
  • Serie: Concept
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-4
  • RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Produttore: ABB S.p.A.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto in plastica di colore grafite progettato per il fissaggio e la protezione di scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nell’installazione di componenti elettrici. Il design compatto e funzionale facilita il montaggio e l’allineamento, assicurando un’ottima integrazione negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e qualità nei materiali isolanti. Descrizione del produttore: SUPPORT FOR SCATTOPLAST GRAPHITE

Serie

CONCEPT

Produttore

ABB

Supporto plastica colore grafite per fissaggio protezione scatole elettriche professionali