Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01430
Cod. Produttore
01430
Cod. EAN
8007352732100

Informazioni di prodotto

Supporto per iPad 10.9 - 11 " nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore, nero

colore

Nero

larghezza

276 mm

altezza

190 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

276 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Supporto parete iPad 10,9-11" nero con cavo USB-C fissaggio tasselli