› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Supporto orizzontale rinforzo piastra maggiorata larghezza 800 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA8002
Cod. Produttore EA8002
Cod. EAN 8015646679499

Informazioni principali

  • Sezioni orizzontali: 2
  • Larghezza piastra: 800 mm
  • Rinforzo piastra: Oversized
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: Conforme IP Code
  • Resistenza urti: Conforme IK Code
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Supporto orizzontale di rinforzo con piastra maggiorata, progettato per garantire stabilità e robustezza nelle strutture di automazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un rinforzo strutturale aggiuntivo, facilita il montaggio e la gestione dei componenti elettrici. La sua configurazione consente un’ottima distribuzione del carico, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 horizontal sections for oversized plate reinforcement W=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

30 mm

profondità

790 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Supporto orizzontale rinforzo piastra maggiorata larghezza 800 mm per automazione industriale