›

Supporto orientabile fissaggio rilevatore tripla tecnologia residenziale

Cod. Rexel BTI4293
Cod. Produttore 4293
Cod. EAN 8005543620953

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA DI FISSAGGIO ORIENTABILE
  • Compatibilità: Rilevatore tripla tecnologia
  • Articolo correlato: 4275
  • Funzione: Supporto orientabile
  • Tipo fissaggio: Staffa
  • Applicazione: Montaggio rilevatori
  • Serie: BTI4293

Descrizione del prodotto

Staffa di fissaggio orientabile progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da una struttura robusta che consente un montaggio sicuro e flessibile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il fissaggio e l’orientamento di componenti elettrici, facilita l’installazione grazie al design funzionale e compatto. Adatta a diverse configurazioni, assicura stabilità e precisione nell’installazione di impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Supporto orientabile per fissaggio rilevatore a tripla tecnologia art. 4275.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

76 mm

altezza

95 mm

profondità

40 mm

tipo di segnalazione

Altro

Supporto orientabile fissaggio rilevatore tripla tecnologia residenziale