› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Supporto montaggio pannello DIN 14 moduli 600x400 mm quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKD6040K
Cod. Produttore KD6040K
Cod. EAN 8015646736048

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm (HxL)
  • Moduli DIN: 14 mod. x 3 file
  • Applicazione: Supporto pannelli DIN
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: Secondo BS EN 60529
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Supporto di montaggio per pannello DIN 600x400 mm (H x L) della serie SR2, realizzato in metallo resistente di colore grigio. Progettato come telaio monitor, questo supporto garantisce robustezza e stabilità per l’installazione di componenti elettrici all’interno di quadri. La struttura in metallo assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche, mentre le dimensioni 600x400 mm lo rendono compatibile con pannelli standard DIN. Il design funzionale facilita il montaggio e l’integrazione nel quadro elettrico, rispettando le normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 per la sicurezza e la qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supports for assembly of DIN panels ( 14 DIN mod. x 3 rows) 600x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Telaio monitor

altezza

30 mm

profondità

580 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

600 mm

Serie

SR2 Accessories

Supporto montaggio pannello DIN 14 moduli 600x400 mm quadro elettrico