› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Supporto modulare traversi laterali 48mm per armadi automazione larghezza 800mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB0800
Cod. Produttore EB0800
Cod. EAN 8015646679154

Informazioni principali

  • Numero traverse: 2
  • Altezza lato: 48 mm
  • Dimensioni piastre: L/P 8
  • Larghezza totale: 800 mm
  • Funzione: Fissaggio accessori
  • Posizione fissaggio: Frontale/Laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un supporto modulare per quadri elettrici caratterizzato da due traversi laterali con altezza di 48 mm, progettati per il fissaggio di piastre di larghezza e profondità 8. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e facilità di installazione all’interno di armadi per automazione. La struttura è ideale per organizzare e supportare componenti elettrici, offrendo versatilità e robustezza nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories and partial plate on front/side W=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

48 mm

profondità

800 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Supporto modulare traversi laterali 48mm per armadi automazione larghezza 800mm