Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC10922
Cod. Produttore
10922
Cod. EAN
8000126109221

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto per 6 app.
  • Serie: UNDERNET
  • Applicazione: Vimar Plana
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-4
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Tipo prodotto: Plate support

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto modulare progettato per ospitare fino a sei apparecchi della serie Vimar Plana. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un fissaggio sicuro e stabile degli apparecchi elettrici. Ideale per installazioni professionali, assicura un montaggio ordinato e funzionale, facilitando la gestione dei dispositivi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La struttura compatta e il design essenziale lo rendono un componente affidabile per sistemi elettrici organizzati e di qualità. Descrizione del produttore: PLATE SUPPORT FOR 6 VIMAR PLANA

Serie

UNDERNET

Produttore

ABB

Supporto modulare per 6 apparecchi Vimar Plana, resistente, per installazioni elettriche professionali residenziali e commerciali