Descrizione del prodotto
Supporto a 4 moduli per il montaggio dei meccanismi della gamma Axolute, progettato per l’installazione in scatole da incasso italiane in muratura o pareti in cartongesso. Il fissaggio avviene tramite viti, garantendo una solida tenuta sia in orientamento orizzontale che verticale. Realizzato in acciaio inox e policarbonato rinforzato con fibra di vetro, offre elevata resistenza meccanica e autoestinguenza fino a 650°C per 30 secondi. Il supporto è dotato di un telaio di copertura arancione preinstallato e di una protezione trasparente, assicurando sicurezza e facilità di installazione. Le dimensioni sono di 73 mm di altezza, 137 mm di larghezza e 108,5 mm di profondità, adatte a placche rettangolari o ellittiche. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto in resina caricata vetro a 4 moduli