› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Supporto modulare 7 moduli con viti per impianti residenziali Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1607CH
Cod. Produttore 2CSK1607CH
Cod. EAN 8012542008453

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 7
  • Distanza centrale: 100 mm
  • Tipo di scatola: rettangolare
  • Fissaggio: con viti
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per montaggio a incasso, progettato per ospitare fino a 7 moduli orizzontali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di viti per un fissaggio sicuro, questo supporto è ideale per installazioni elettriche professionali. La struttura è caratterizzata da un design funzionale e compatto, adatto all'inserimento in scatole di canali da incasso, garantendo stabilità e facilità di montaggio. Completo di cornice di montaggio, consente un'installazione ordinata e precisa, ottimizzando lo spazio e facilitando l'organizzazione dei moduli elettrici. Il colore chiaro e la finitura neutra lo rendono compatibile con diversi ambienti e soluzioni di arredo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 7-module support for rectangular box (center distance 100 mm)

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

205 mm

senza alogeni

altezza

79 mm

profondità

2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

79 mm

larghezza di montaggio

205 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

trasparente

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Con cornice di montaggio

Numero di elementi di commutazione

1

Supporto modulare 7 moduli con viti per impianti residenziali Chiara