› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Supporto modulare 5 moduli serie Chiara per canalina sottotraccia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1625CH
Cod. Produttore 2CSK1625CH
Cod. EAN 8012542067054

Informazioni principali

  • Moduli: 5 supporti
  • Compatibilità: Undernet 10900/10901
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Supporto apparecchi
  • Colore: Chiara
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Dimensioni: Standard moduli
  • Materiale: Resistente e durevole

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per 5 apparecchi della serie Chiara, ideale per installazioni in canalina sotterranea. Progettato per montaggio orizzontale, questo supporto modulare consente di integrare fino a 5 moduli verticali, garantendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei comandi elettrici. Realizzato con materiali di qualità, è compatibile con la serie Chiara, nota per il design semplice e armonioso, perfetto per ambienti che richiedono praticità senza rinunciare allo stile. La struttura è robusta e adatta a un utilizzo duraturo, facilitando l'installazione in contesti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 5 modules support for Undernet 10900 and 10901

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

93,4 mm

senza alogeni

altezza

42 mm

profondità

34 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

42 mm

larghezza di montaggio

93,4 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

numero di unità verticali

5

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

Numero di elementi di commutazione

1

Supporto modulare 5 moduli serie Chiara per canalina sottotraccia