Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17086.B
Cod. Produttore
17086.B
Cod. EAN
8007352096622

Informazioni di prodotto

Supporto liscio 1M s/viti d60/56x56mm b

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo, fronte liscio, senza viti, per scatole da incasso rotonde o quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm o da parete 09971, bianco

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Supporto liscio 1 modulo senza viti per scatole incasso rotonde o quadrate 60 mm 56x56 mm bianco