›

Supporto lampade alogene 150W resistente fissaggio sicuro impianti elettrici

Cod. Rexel NL630560
Cod. Produttore 630560
Cod. EAN 4007841630560

Informazioni principali

  • Potenza max: 150 W
  • Tipo: Supporto lampade
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e sicura
  • Montaggio: Funzionale e rapido
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Sicurezza: Alta affidabilità
  • Serie: NL630560

Descrizione del prodotto

Supporto per lampade alogene da 150 watt, progettato per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione di apparecchi di illuminazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono componenti robusti e performanti, offre una soluzione pratica per il fissaggio di sorgenti luminose alogene di media potenza. Descrizione del produttore: Supporto per lampade alogene con potenza fino a 150 watt, progettato per garantire una facile installazione e un fissaggio sicuro. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e stabilità nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile per sorgenti luminose alogene. Il design funzionale permette un montaggio semplice e una perfetta integrazione con l’impianto elettrico, offrendo prestazioni ottimali e sicurezza nell’uso quotidiano.
Supporto lampade alogene 150W resistente fissaggio sicuro impianti elettrici