› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti

IS 1 BIANCO SENSORE

Cod. Rexel NL600310
Cod. Produttore 600310
Cod. EAN 4007841600310

Informazioni principali

  • Descrizione: IS 1 BIANCO SENSORE
  • Colore: Bianco
  • Protezione: Alta IP
  • Applicazioni: Controllo e automazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Installazione: Semplice
  • Serie: NL600310

Descrizione del prodotto

Il sensore IS 1 BIANCO rappresenta una soluzione affidabile e precisa per le applicazioni di controllo e automazione nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti impegnativi. Il suo design compatto e la finitura bianca si integrano facilmente in diverse installazioni, offrendo un'ottima estetica e funzionalità. Dotato di un'elevata protezione IP, assicura un funzionamento sicuro e affidabile contro polvere e umidità. La tecnologia avanzata di questo sensore permette una rilevazione accurata e tempestiva di segnali elettrici, facilitando il monitoraggio e la gestione dei sistemi elettrici. La compatibilità con vari sistemi di controllo e l'installazione semplice rendono il sensore IS 1 BIANCO una scelta ideale per applicazioni industriali e civili. La sua affidabilità e le prestazioni elevate contribuiscono a ottimizzare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il sensore IS 1 BIANCO rappresenta una soluzione affidabile e precisa per le applicazioni di controllo e automazione nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti impegnativi. Il suo design compatto e la finitura bianca si integrano facilmente in diverse installazioni, offrendo un'ottima estetica e funzionalità. Dotato di un'elevata protezione IP, assicura un funzionamento sicuro e affidabile contro polvere e umidità. La tecnologia avanzata di questo sensore permette una rilevazione accurata e tempestiva di segnali elettrici, facilitando il monitoraggio e la gestione dei sistemi elettrici. La compatibilità con vari sistemi di controllo e l'installazione semplice rendono il sensore IS 1 BIANCO una scelta ideale per applicazioni industriali e civili. La sua affidabilità e le prestazioni elevate contribuiscono a ottimizzare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.
IS 1 BIANCO SENSORE
€ 29,55 x 1 pz.
(pz.)