Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16813.Q.B
Cod. Produttore
16813.Q.B
Cod. EAN
8007352082977

Informazioni di prodotto

Supporto IP55 3M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli, con viti, con coperchio e membrana elastica trasparente IP55 per scatole da incasso 3 moduli, bianco. Adatta per placca Classica Idea escluse placche in legno

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Produttore

Supporto IP55 3 moduli bianco con coperchio e membrana elastica per scatole da incasso