› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Supporto interno armadi automazione 2 traversi fissaggio piastre

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB0550
Cod. Produttore EB0550
Cod. EAN 8015646679277

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 TR.FONDO H 100MM
  • Dimensione: 500 mm lunghezza
  • Funzione: Fissaggio accessori
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262

Descrizione del prodotto

Supporto interno per armadi di automazione, composto da due traversi di fondo con altezza di 100 mm, progettati per il fissaggio di piastre sia in larghezza che in profondità. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, è ideale per l’organizzazione e il montaggio di componenti elettrici all’interno di quadri e armadi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories D=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

profondità

500 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Supporto interno armadi automazione 2 traversi fissaggio piastre