› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Supporto interno armadi automazione 2 crosspieces 800mm 100mm altezza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB0880
Cod. Produttore EB0880
Cod. EAN 8015646679291

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Numero traverse: 2
  • Altezza traverse: 100 mm
  • Larghezza traverse: 800 mm
  • Fissaggio accessori: frontale e laterale
  • Materiale: non specificato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439, 62208, 60529, 62262

Descrizione del prodotto

Supporto interno per armadi di automazione, progettato per il fissaggio di piastre con profondità e larghezza specifiche. Realizzato in materiale resistente, garantisce stabilità e sicurezza nell’alloggiamento dei componenti elettrici. L’altezza di 100 mm consente un montaggio versatile e funzionale all’interno dell’armadio, ottimizzando lo spazio disponibile e facilitando l’organizzazione delle apparecchiature. Ideale per applicazioni industriali che richiedono soluzioni robuste e affidabili per la gestione dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories and partial plate on front/side W=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

profondità

800 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Supporto interno armadi automazione 2 crosspieces 800mm 100mm altezza