› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Supporto interbloccante tipo C F/FP per interruttori E2.2-E6.2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073897R1
Cod. Produttore 1SDA073897R1
Cod. EAN 8015644778309

Informazioni principali

  • Tipo: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: 2/3 interruttori tipo C
  • Applicazione: Parti fisse E2.2-E6.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Funzione: Supporto interblocco
  • Montaggio: Fisso
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Marcatura CE: Dal 2013

Descrizione del prodotto

Supporto interbloccante di tipo C per interruttori F/FP, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi. Ideale per l'utilizzo con accessori Emax 2, offre compatibilità e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SUPPORT MECHANICAL INTERLOCK BETWEEN 2/3 C.BREAKER -TYPE C- FOR FIXED AND FIXED PART E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax 2

Supporto interbloccante tipo C F/FP per interruttori E2.2-E6.2