› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Supporto interbloccante tipo A-B-D per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073895R1
Cod. Produttore 1SDA073895R1
Cod. EAN 8015644778286

Informazioni principali

  • Tipo: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: C.Breaker A-B-D
  • Applicazione: Fisso e parte fissa E2.2-E6.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Materiale: conforme direttiva RoHS II
  • Funzione: supporto interblocco
  • Montaggio: tra 2/3 interruttori
  • Utilizzo: sicurezza e coordinamento

Descrizione del prodotto

SUP.INTERBL.TIPOA-B-D F/FP E2.2-E6 è un supporto interbloccante di tipo A-B-D, progettato come accessorio per interruttori automatici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nell’installazione elettrica. Questo componente è destinato a migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici, facilitando il collegamento e l’interblocco tra diversi dispositivi. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente ai modelli specifici di interruttori, assicurando un montaggio semplice e stabile. Ideale per applicazioni industriali e civili, contribuisce a ottimizzare la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SUPPORT MECHANICAL INTERLOCK BETWEEN 2/3 C.BREAKER -TYPE A-B-D- FOR FIXED AND FIXED PART E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax 2

Supporto interbloccante tipo A-B-D per interruttori modulari