› Civile residenziale › Serie Civili

Supporto incasso 14 moduli 7+7 con viti argento civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1614CH
Cod. Produttore 2CSK1614CH
Cod. EAN 8012542282655

Informazioni principali

  • Supporto 7+7 moduli
  • Fissaggio con viti
  • Serie Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto da incasso per 14 moduli (7+7), ideale per installazioni elettriche a parete con montaggio a incasso. Realizzato con materiale resistente, è dotato di viti per un fissaggio sicuro e stabile. La struttura è progettata per ospitare moduli standard, con disposizione modulare di 7 unità orizzontali per 2 unità verticali, garantendo versatilità e facilità di integrazione nell’impianto elettrico. Adatto a montaggio sia orizzontale che verticale, è completo di cornice di montaggio che ne facilita l’installazione e l’allineamento. Il supporto appartiene alla serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e funzionale, ideale per realizzazioni pratiche e armoniose negli ambienti residenziali e terziari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,7+7 modules support, with screws

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

205 mm

senza alogeni

altezza

160 mm

profondità

2 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

160 mm

larghezza di montaggio

205 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

Chiara

Supporto incasso 14 moduli 7+7 con viti argento civile