Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECC9.12
Cod. Produttore
CC9.12
Cod. EAN
8016692542256

Informazioni di prodotto

Supporto in poliammide PA6.6 per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie all’adesivo integrato
  • Riduce i tempi di posa e semplifica il lavoro
  • Materiale resistente e durevole nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce una tenuta sicura dei cavi
  • Contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti
  • Favorisce un’efficienza duratura dell’impianto elettrico
Il CECC9.12 è un supporto realizzato in poliammide PA6.6, progettato per garantire un'ottima adesione ai cavi. Questo supporto in plastica offre una soluzione pratica e duratura, ideale per applicazioni elettriche. La sua capacità di incollaggio assicura una facile installazione, rendendolo perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità. Scegli CECC9.12 per un supporto che combina resistenza e funzionalità.

larghezza

21.5 mm

altezza

15 mm

lunghezza

21.5 mm

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

tipo di fissaggio

incollare

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

colore

naturale

per diametro max. del fascio

12 mm

Produttore

Supporto autoadesivo in poliammide PA6.6 per fissaggio rapido cavi elettrici