Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECC8.9
Cod. Produttore
CC8.9
Cod. EAN
8016692542232

Informazioni di prodotto

Il CECC8.9 offre una soluzione efficiente e resistente per il fissaggio dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie alla base autoadesiva
  • Materiale in poliammide PA6.6 resistente e durevole
  • Design semplice e versatile per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e affidabile dei cavi
  • Minore rischio di danni o disconnessioni
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato
Il CECC8.9 è un supporto progettato per cavi, realizzato in poliammide PA di alta qualità. Questo materiale plastico offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La caratteristica autoadesiva facilita l'installazione, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. Perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali, il CECC8.9 combina efficienza e qualità in un design semplice e versatile.

lunghezza

21.5 mm

larghezza

21 mm

altezza

12 mm

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

tipo di fissaggio

autoadesivo

per diametro max. del fascio

8 mm

Produttore

Supporto cavi PA6.6 autoadesivo resistente per applicazioni elettriche