Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3787
Cod. Produttore
3787
Cod. EAN
8012199973845

Informazioni di prodotto

  • Altezza supporto: 30 cm
  • Capacità moduli: max 36 mod.
  • Tipo guida: DIN
  • Serie: FLATWALL
  • Montaggio: portapparecchi
  • Modello: supporto piatto
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Struttura: compatta e robusta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: supporto portapparecchi h 30 cm max 36 mod. DIN

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

FLATWALL

Produttore

Supporto Flatwall h30 cm con guide DIN e canali per montaggio apparecchi modulari