Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-24619
Cod. Produttore
151-24619
Cod. EAN
4031026122380

Informazioni di prodotto

Supporto fix a vite 18x12 naturale KR6G5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati in modo specifico per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti fino a una larghezza di 7,6 mm.

colore

Neutro

larghezza

12 mm

altezza

9 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

6 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

4,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

KR Series

Produttore

Supporto fix a vite 18x12 naturale per fissaggio cavi pesanti macchine agricole camion