Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19917
Cod. Produttore
19917
Cod. EAN
8007352644601

Informazioni di prodotto

Supporto Arké fit 7M + viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto Arké fit 7 moduli, con viti, per scatole 7 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto Arké Fit 7 moduli con viti per scatole elettriche montaggio rapido

€ 5,77 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info