Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-25519
Cod. Produttore
151-25519
Cod. EAN
4031026191102

Informazioni di prodotto

Supporto fissaggio multiplo MSMP5/10

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).

colore

Neutro

larghezza

15,8 mm

altezza

5,3 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

7,6 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

204,47 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

5,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MSMP Series

Produttore

Supporto fissaggio multiplo MSMP5/10 per cavi, fissaggio parallelo con viti, uso industriale e controllo macchinari