Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00758
Cod. Produttore
151-00758
Cod. EAN
4944387956269

Informazioni di prodotto

Supporto fissaggio a vite CTAM2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adatti ad applicazioni in spazi ristretti. Fissati prima dell'installazione del cavo ed in linea con il cavo. I supporti CTAM hanno un design a 4 vie per un uso in linea o a 90° con il cablaggio. Sono disponibili in vari materiali e misure. Ognuna di queste basette offre particolari benefici, grazie alla loro forma semplice e robusta possono essere utilizzate in una grande varietà di applicazioni. Sono particolarmente utilizzate nelle centraline telefoniche e nelle cabine di controllo.

colore

Altro

larghezza

10,2 mm

altezza

5,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20,5 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

5,1 mm

temperatura di impiego

-55 ... 240 °C

Serie

CTAM Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite CTAM2 design 4 vie per cablaggio in spazi ristretti centraline telefoniche cabine controllo