› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Supporto di montaggio resistente nylon 6.6 nero 44x19 mm per fascette avvitabili uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC5357
Cod. Produttore TC5357
Cod. EAN 5414363059080

Informazioni principali

  • Dimensioni: 19,1x44 mm
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistente a UV e intemperie
  • Metodo montaggio: viti 0,25"
  • Compatibile con fascette
  • Colore: nero
  • Serie: TBTC5357

Descrizione del prodotto

Fascetta di serraggio in nylon di alta qualità, dimensioni 19,1 x 44 mm, progettata per garantire resistenza e durata nel fissaggio di cavi elettrici e componenti. Realizzata in materiale poliolefinico, offre eccellente isolamento e protezione contro l'usura, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e sicurezza. La superficie liscia e la struttura robusta assicurano una presa stabile senza danneggiare i fili, rendendo questa fascetta uno strumento essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Heavy-Duty Mounting Cradle, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 44.45mm (1.75 Inches), Width of 19.1mm (0.75 Inches), Height of 15.9mm (0.626 Inches), for Use with Lashing Ties, Screw Mounting Method, 0.25 Inch Screw

Caratteristiche tecniche

altezza

15.9 mm

colore

nero

adatto per larghezza fascetta fino a

12.7 mm

larghezza

19.1 mm

lunghezza

44.45 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

6.7 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Supporto di montaggio resistente nylon 6.6 nero 44x19 mm per fascette avvitabili uso elettrico