› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Supporto da tavolo in alluminio per monitor video 4.3" e 7" uso professionale e domestico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLI901X
Cod. Produttore WLI901X
Cod. EAN 6955891805262

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto da tavolo
  • Compatibilità: Monitor 4.3" e 7"
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato
  • Serie: 42311D-02
  • Installazione: Desktop
  • Uso: Interno
  • Dimensioni: Adatto per monitor 4.3" e 7"

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto da tavolo progettato per monitor, ideale per garantire stabilità e una posizione ergonomica ottimale. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’uso quotidiano. La struttura compatta permette un facile posizionamento su scrivanie o superfici di lavoro, rendendolo adatto ad ambienti professionali e domestici. Questo supporto facilita l’organizzazione dello spazio e contribuisce a migliorare il comfort visivo durante l’utilizzo del monitor. Descrizione del produttore: Desktop bracket, suitable for 4.3" video indoor station & 7" video indoor station

Caratteristiche tecniche

larghezza

107 mm

altezza

125 mm

profondità

134 mm

Supporto da tavolo in alluminio per monitor video 4.3" e 7" uso professionale e domestico