› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Supporto da tavolo bianco per moduli DIN installazione elettrica

Cod. Rexel BTI337132
Cod. Produttore 337132
Cod. EAN 8012199209319

Informazioni principali

  • Descrizione: PIVOT - SUPPORTO DA TAVOLO BIANCO 2
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Supporto da tavolo
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Codice prodotto: BTI337132
  • Applicazione: Per 335032
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto da tavolo bianco progettato per il montaggio a parete, ideale per l'installazione di dispositivi con interfaccia KNX. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e praticità nelle applicazioni elettriche. La struttura è predisposta per un modulo DIN, facilitando l'integrazione in impianti elettrici. La tecnica di installazione è versatile, adatta a diverse esigenze grazie al design funzionale e compatto. Questo supporto è pensato per offrire un fissaggio sicuro e un accesso facilitato ai componenti installati, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto da tavolo bianco per 335032

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

larghezza

200 mm

altezza

70 mm

profondità

200 mm

tecnica di installazione

Altro

Numero moduli DIN

1

Tipo di interfaccia/connessione

KNX

Supporto da tavolo bianco per moduli DIN installazione elettrica