› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto cavi cablaggio 60x300x230 mm resistente per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAW0050P5
Cod. Produttore QAW0050P5
Cod. EAN 5411815231933

Informazioni principali

  • Descrizione: 50 supporti cavi
  • Applicazione: cablaggio System pro E
  • Serie: System pro E energy combi
  • Materiale: non specificato
  • Colore: non specificato
  • Compatibilità: accessori System pro E energy
  • Quantità: confezione da 50 pezzi
  • Uso: supporto per cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per cavi ideale per il cablaggio elettrico, progettato per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura stabilità e protezione nel tempo. Adatto a diverse applicazioni di installazione, facilita l'organizzazione dei cavi evitando grovigli e migliorando l'efficienza degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per offrire una soluzione pratica e funzionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Accessories for System pro E energy;Accessories for System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

60 mm

profondità

230 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattamento per sistemi di cablaggio

materiale

Plastica

Serie

System pro E energy combi

Supporto cavi cablaggio 60x300x230 mm resistente per impianti elettrici professionali