› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto cablaggio guida DIN 40x60x230 mm resistente per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAW0040P2
Cod. Produttore QAW0040P2
Cod. EAN 5411815231902

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI 2 SUP CAVI GUIDA DIN
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo: Accessori per cablaggi
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Applicazione: Supporto cavi guida DIN
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Conformità CE 2020

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

COMBI 2 SUP CAVI GUIDA DIN CABLAGGI è un componente elettrico progettato per supportare e guidare cavi all'interno di impianti di cablaggio. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi, migliorando l'ordine e la sicurezza degli impianti. Questo supporto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio dei cavi su guide DIN, assicurando una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Accessories for System pro E energy;Accessories for System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

profondità

230 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattamento per sistemi di cablaggio

materiale

Plastica

Serie

System pro E energy combi

Supporto cablaggio guida DIN 40x60x230 mm resistente per impianti elettrici