› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto cablaggio elettrico 70x70x230 mm resistente per installazioni sicure e ordinate

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAW0050P2
Cod. Produttore QAW0050P2
Cod. EAN 5411815231926

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI 2 SUPPORTI CAVI
  • Applicazione: Cablaggio
  • Serie: System pro E energy combi
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Verde
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Funzione: Supporto cavi
  • Tipo: Accessori cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per cablaggio elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per organizzare e mantenere in posizione i cavi, facilitando la gestione degli impianti e migliorando la sicurezza. La sua struttura è studiata per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio, offrendo stabilità e protezione contro danni meccanici. Un componente essenziale per un sistema elettrico efficiente e ordinato. Descrizione del produttore: Accessories for System pro E energy;Accessories for System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

70 mm

profondità

230 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattamento per sistemi di cablaggio

materiale

Plastica

Serie

System pro E energy combi

Supporto cablaggio elettrico 70x70x230 mm resistente per installazioni sicure e ordinate