Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQAW0060P5
Cod. Produttore
QAW0060P5
Cod. EAN
5411815231957

Informazioni di prodotto

Wiring support, 38 mm x 38 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI 50 blocchi per fissaggio canaline orizzontali, progettati per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti e durevoli, assicurano un supporto affidabile per canaline, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Ideali per applicazioni professionali, combinano funzionalità e praticità per ottimizzare la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Accessories for System pro E energy;Accessories for System pro E energy

larghezza

38 mm

altezza

38 mm

profondità

230 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattamento per sistemi di cablaggio

materiale

Plastica

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Supporto cablaggio 38x38x230 mm accessorio fissaggio impianti elettrici professionali

€ 109,99 x 1 pz.
(pz.)