› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Supporto barra DIN 1-3 moduli bianco per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1608CH
Cod. Produttore 2CSK1608CH
Cod. EAN 8012542065050

Informazioni principali

  • Supporto per barra DIN 1-2-3 moduli
  • Versionabile sì
  • Serie Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per barra DIN 1-2-3 moduli della serie Chiara, ideale per installazioni elettriche in canali da incasso per apparecchi. Questo supporto, caratterizzato da un design funzionale e compatto, permette il montaggio orizzontale di moduli multipli, con una struttura robusta e precisa che garantisce stabilità e facilità di installazione. Dotato di cornice di montaggio, è progettato per un'integrazione ottimale nei sistemi elettrici, assicurando compatibilità e affidabilità nelle installazioni residenziali e commerciali. La finitura chiara si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e versatile per il supporto di moduli DIN. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Support for DIN bar for 1-2-3 modules, versionable

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

41,5 mm

senza alogeni

altezza

80,5 mm

profondità

57,8 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero di unità verticali

3

diametro del foro (apertura)

110 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Con cornice di montaggio

Supporto barra DIN 1-3 moduli bianco per impianti elettrici