Prodotti / Distribuzione elettrica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03202.2U
Cod. Produttore
03202.2U
Cod. EAN
8007352116719

Informazioni di prodotto

Supporto apparati attivi 2u 380mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 19 in per apparati attivi, profondità 38 cm - 2 unità rack

colore

Grigio

larghezza

482 mm

altezza

89,5 mm

profondità

380 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Laccato

Produttore

Supporto 19" apparati attivi 2U profondità 380mm per rack standard

€ 33,58 x 1 pz.