Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Neutro
larghezza
30 mm
altezza
6 mm
adatto per larghezza fascetta fino a
4,6 mm
qualità del materiale
Poliammide
lunghezza
25 mm
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Incollare e avvitare
diametro del foro di fissaggio
4 mm
temperatura di impiego
-40 ... 75 °C
Serie
COLRING
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te