Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESS4.8-3.7
Cod. Produttore
SS4.8-3.7
Cod. EAN
8016692542270

Informazioni di prodotto

Supporto a sella per cavi con design robusto e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema di fissaggio con base a fenditura
  • Materiale in poliammide PA resistente e durevole
  • Supporto stabile per un’organizzazione efficiente dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’impianto elettrico
  • Durata prolungata del supporto, riducendo manutenzioni
  • Contribuisce al mantenimento dell’efficienza energetica
Il supporto a sella per cavi CESS4.8-3.7 è realizzato in poliammide PA, garantendo resistenza e durabilità. Questo prodotto in plastica di alta qualità è progettato con un sistema di fissaggio con base a fenditura, offrendo una soluzione sicura e stabile per l'organizzazione dei cavi. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando un'installazione semplice e un supporto efficace.

larghezza

9.5 mm

altezza

7.2 mm

lunghezza

15 mm

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

tipo di fissaggio

con base a fenditura

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

diametro del foro di fissaggio

3.7 mm

Produttore

Supporto a sella cavi poliammide PA fissaggio base a fenditura per impianti elettrici