Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESS9-6.4
Cod. Produttore
SS9-6.4
Cod. EAN
8016692542355

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto a sella per cavi
  • Materiale: Poliammide PA
  • Fissaggio: Rivetto a espansione
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Gestione cavi elettrici
  • Design: Funzionale e integrato
  • Serie: CESS9-6.4
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Supporto a sella per cavi con fissaggio tramite rivetto a espansione, realizzato in plastica di alta qualità con poliammide per garantire resistenza e durabilità. Ideale per l’organizzazione e il fissaggio sicuro dei cavi in impianti elettrici, assicura stabilità e facilità di installazione in diverse applicazioni. La sua struttura robusta e il materiale isolante lo rendono adatto all’uso in ambienti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Il CESS9-6.4 è un supporto a sella progettato per cavi, realizzato in poliammide PA di alta qualità. Questo materiale plastico garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Il fissaggio avviene tramite un rivetto a espansione, assicurando una stabilità ottimale. Con il suo design funzionale, il CESS9-6.4 si integra perfettamente in qualsiasi progetto, offrendo una soluzione efficace e affidabile per la gestione dei cavi.

colore

Bianco

larghezza

22 mm

altezza

9,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

22 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con rivetto a espansione

diametro del foro di fissaggio

6,4 mm

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

Produttore

Supporto a sella poliammide per cavi fascetta max 9 mm installazione elettrica