Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESS9-4.5
Cod. Produttore
SS9-4.5
Cod. EAN
8016692542317

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto a sella
  • Materiale: Poliammide PA
  • Base: Fenditura per fissaggio
  • Uso: Per cavi con fascetta
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Funzione: Organizza cavi
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CESS9-4.5
Supporto a sella realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per fissaggio sicuro di cavi tramite fascetta. Dotato di base a fenditura per un montaggio stabile e rapido su superfici diverse, garantisce resistenza e durata nel tempo anche in ambienti elettrici. Ideale per organizzare e proteggere i cablaggi, assicura una gestione ordinata e funzionale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Il CESS9-4.5 è un supporto a sella progettato per cavi, realizzato in poliammide PA di alta qualità. Questo materiale plastico garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua innovativa base a fenditura facilita il fissaggio, assicurando una stabilità ottimale. Con un design funzionale, il CESS9-4.5 è perfetto per organizzare e gestire i cavi in modo efficiente, contribuendo a un ambiente di lavoro ordinato e sicuro.

colore

Bianco

larghezza

16 mm

altezza

9,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

22 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con base a fenditura

diametro del foro di fissaggio

4,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Produttore

Supporto a sella poliammide per cavi fascetta max 9 mm applicazioni elettriche