Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESS4.8-4.5
Cod. Produttore
SS4.8-4.5
Cod. EAN
8016692542294

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA
  • Tipo: Supporto a sella
  • Applicazione: Per cavi con fascetta
  • Installazione: Base a fenditura
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: CESS4.8-4.5
  • Funzione: Supporto stabile cavi
Supporto a sella realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per il fissaggio sicuro di cavi mediante fascette. Dotato di base a fenditura che facilita l'installazione e garantisce stabilità nel posizionamento dei cavi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono organizzazione e protezione dei cablaggi. La struttura resistente assicura durata e affidabilità nel tempo anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Il CESS4.8-4.5 è un supporto a sella per cavi, realizzato in poliammide PA di alta qualità. Questo materiale plastico garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua progettazione con base a fenditura facilita un'installazione sicura e stabile, assicurando che i cavi siano sempre ben supportati. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale per la gestione dei cavi, il CESS4.8-4.5 è una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

colore

Bianco

larghezza

9,5 mm

altezza

7,2 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4,8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con base a fenditura

diametro del foro di fissaggio

4,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Produttore

Supporto a sella cavi poliammide 4,8 mm installazione elettrica