Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1604CH
Cod. Produttore
2CSK1604CH
Cod. EAN
8012542008354

Informazioni di prodotto

Supporto modulare a 4 moduli con viti, progettato per facilitare l'installazione in scatole rettangolari con distanza centrale di 108 mm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design modulare
  • Fissaggio sicuro con viti incluse
  • Compatibilità con scatole standard per un montaggio senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione stabile e duratura per dispositivi elettrici
  • Possibilità di integrare più moduli in un unico supporto
  • Ottimizzazione dello spazio e miglioramento dell’estetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

4-module support for rectangular box (center distance 108 mm)

superficie

non trattato

altezza totale

79 mm

larghezza

137.5 mm

diametro del foro (apertura)

168.35 mm

profondità

2 mm

numero di unità

4

direzione di montaggio

orizzontale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

colore

argento

numero di unità orizzontali

4

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

resistenza agli urti

IK02

altezza

79 mm

trasparente

senza alogeni

larghezza di montaggio

137.5 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Supporto a 4 moduli ABB con viti

€ 2,44 x 1 pz.
(pz.)