› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Supporto 6 moduli Chiara per canalina sotterranea

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1626CH
Cod. Produttore 2CSK1626CH
Cod. EAN 8012542067153

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 6
  • Compatibile con: Undernet 10902/10903
  • Colore: Chiara
  • Serie: Chiara
  • Tipo supporto: Apparecchi
  • Codice articolo: ABWA2CSK1626CH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per 6 apparecchi della serie Chiara, progettato per l'installazione in canaline sotterranee, con montaggio orizzontale. Questo supporto consente di alloggiare fino a 6 moduli verticali, offrendo una soluzione pratica e modulare per l'organizzazione di dispositivi elettrici. La finitura chiara si integra con l'estetica raffinata della serie Chiara, caratterizzata da materiali di alta qualità e design essenziale. Il prodotto è ideale per installazioni residenziali o commerciali dove si richiede una gestione ordinata e funzionale degli apparecchi elettrici, mantenendo un aspetto armonioso e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 6 modules support for Undernet 10902 and 10903

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

174 mm

senza alogeni

altezza

94,5 mm

profondità

42 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

94,5 mm

larghezza di montaggio

174 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

numero di unità verticali

6

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

Numero di elementi di commutazione

6

Supporto 6 moduli Chiara per canalina sotterranea