› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

SUPPORTO 4 CONNETTORI RJ45 FTP/STP

Cod. Rexel LE413180
Cod. Produttore 413180
Cod. EAN 3414971820807

Informazioni principali

  • Supporto con 4 connettori RJ45 FTP/STP
  • Materiale supporto: PC RAL 7035
  • Contatti con oro 0,8 µm minimo
  • Tensione di claquage: ≥1000 V
  • Resistenza di contatto: ≤20 mΩ
  • Compatibile PoE fino a 100 W
  • Temperatura d’uso: -10°C/+60°C
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto con 4 connettori RJ45 FTP/STP

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

51 mm

profondità

60 mm

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

4

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(4)

numero di prese/prese mobili

4

Serie

MY HOME

SUPPORTO 4 CONNETTORI RJ45 FTP/STP