Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV51923
Cod. Produttore
V51923
Cod. EAN
8007352424029

Informazioni di prodotto

Supporto 3M Eikon/Arké/Plana guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 4 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Produttore

Supporto 3 moduli per guida DIN 60715 TH35 per apparecchi Eikon Arké Plana grigio RAL 7035