Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30603
Cod. Produttore
30603
Cod. EAN
8007352681453

Informazioni di prodotto

Supporto 2M senza viti int71

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale. Rimuovere lo spessore se utilizzato con pareti in cartongesso.

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto 2 moduli senza viti per scatole incasso interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile interasse 71 mm, aggancio orizzontale/verticale, per pareti cartongesso